4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)