素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数0
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数5
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数4
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数1
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数6
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~30
穴数2
寸法LA(mm)50~1000
厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)
寸法WA(mm)50~1000
材種ポリアセタール
切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。
良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。
優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。
食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト(ナチュラル)
比重1.41
連続使用温度(℃)90
厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。
物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
材質ポリアセタール(POM)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード