機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。切削加工性良好です。高温から寒冷まで幅広い温度環境での使用に耐えられます。電気絶縁性が高いです。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)として。
材質ポリアセタール(POM)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社製
色白
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)
長さ(mm)1000
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質POM
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-82
径(mm)50
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質POM
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-80
径(mm)30
1本
¥850
税込¥935
当日出荷
材質POM
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-81
径(mm)40
1本
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-84
径(mm)30
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-86
径(mm)50
1本
¥3,960
税込¥4,356
8日以内出荷
材質POM
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-83
径(mm)60
1本
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-87
径(mm)60
1本
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-85
径(mm)40
1本
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
関連キーワード