193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに 材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工) 縦(mm)250 横(mm)250
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10 寸法(mm)250×250
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
919 税込1,011
当日出荷

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
裏面にシール加工を施しているため、自由な形にカットしたり、複数枚重ねて使用したりと用途に合わせた加工をしやすい緩衝ウレタンです。
用途カッターナイフなどで簡単に加工ができるので、様々な用途にご使用いただけます 材質ポリエチレン 外寸法・奥行(mm)480 外寸法・間口(mm)400
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(4枚)
4,290 税込4,719
翌日出荷

ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。 付属品吹付けノズル、充てんチューブ 種別吹き付け・充てん両用タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)60×245 切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1本(450g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cm厚の軟質ウレタンフォームが生み出す沈み込みが、着地の衝撃を効果的に吸収します。
材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム 質量(kg)8.5 使用環境屋内用 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×20
1枚
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用カラーマット(20cm厚)軟質ウレタンと半硬質ウレタンの積層構造により、沈みと動きやすさのバランスにすぐれたマットです。
材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・半硬質ウレタンフォーム 質量(kg)10.5 使用環境屋内用 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×20
1枚
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライト屋内用カラーマット20
屋内用カラーマット(20cm厚)軟質ウレタンと半硬質ウレタンの積層構造により、沈みと動きやすさのバランスにすぐれたマットです。
材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・半硬質ウレタンフォーム 質量(kg)10 使用環境屋内用 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×20
1枚
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

体にフィットする柔らかい軟質ウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。 クッション本体は防水カバーで覆われています。 外側カバーは肌触りの良いパイル素材です。
材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル 洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃以下)
1個
8,590 税込9,449
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
7,970 税込8,767
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
7,970 税込8,767
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 材質高密度ウレタンフォーム 長さ(mm)300 硬度25 使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10 瞬間使用温度(℃)(最高)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 長さ(mm)300 幅(mm)50 材質高密度ウレタンフォーム 硬度25 瞬間使用温度(℃)最高:120 最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)持続:-10
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 厚さ(mm)10 長さ(mm)300 幅(mm)30 材質高密度ウレタンフォーム 硬度25 瞬間使用温度(℃)最高:120 最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)持続:-10
1枚
369 税込406
当日出荷

軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付) 寸法(mm)450×300×24 アズワン品番64-5074-99
1パック(2パック)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。
用途屋内や機械内部の反響音防止対策。 仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格 長さ(mm)1000 幅(mm)500 密度9.0kg/m3 引張強度(kPa)149 伸び0.24
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本の寝具に革命を。 従来のマットレスはクリーニング店に持ち込まなければ洗濯するのが難しく、なかなかマットレスを洗うことができませんでした。 アラエルーノはフトン巻きのジローが生み出したフトン巻きの技術を利用して開発され、折りたたんで洗濯機に入れることでマットレスを丸洗いできます! コインランドリーで手軽に洗うことが可能になりました。 アラエルーノの秘密は中材にあります! 連続気泡の軟質ウレタンフォームを使用していますが、小さい泡の連続であるマイクロセル構造にすることで通気性と水はけ性がUP! ウレタンのミクロの穴を増やし、さらに大きくさせることで乾燥効率を飛躍的に向上させ、水を吸いやすく乾きやすくした画期的な素材です。 中芯はクッション材の王様「ウレタンフォーム」で出来ています。 超高性能!ウレタンフォームを搭載。 高反発&高通気効果のあるウレタンフォームにキューブ状3Dカットを全面に行いました。 578個のキューブが体の重さと部位の大きさを検知し理想の体圧分散を行います。 カットをしていることにより二つ折りにしやすく、収納、持ち運びに便利です。 初公開の「マットレス専用洗濯ネット」、マットレス全体を覆い、ドラム洗濯の最中に動かないようにマットレス全体を締め、型崩れを防ぎます。
混率(%)インナーカバー:ポリエステル100、アウターカバー:ポリエステル95、ポリウレタン5、洗濯専用ネット:ポリエステル100 洗濯方法ウォッシャブル(専用ネット使用) 厚さ(mm)約80 滑り止め効果なし 反発度高反発 材質(中材)ポリウレタン100
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)