65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BL-100 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム カスタマイズ可
材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質天然ゴム 長さ(m)5 ブラック
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR 幅×長さ(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm)40 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 長さ(m)1
1巻
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 外径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十川ゴム耐電性ゴムシート
エコ商品
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ60 引張強度変化率:-6% 比重(-)1.5 引張強度(MPa)12 硬さ(デュロメータA)60、変化:+5 切断時伸(%)550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h) 耐油性70℃×72h RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川ゴム導電性ゴムシート(天然)
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
80 税込88
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

八幡ねじゴム板
エコ商品
材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番417-4134 材質天然ゴム 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

WAKI天然ゴムロール
エコ商品
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。 6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 サービス分類オーダー・加工
1個
270 税込297
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR) 厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム板
エコ商品
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質天然ゴム(NR) 厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーサカゴム天然ゴムシート
エコ商品
材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 切断時伸(%)250 圧縮永久ひずみ(%)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

WAKIゴムシート
エコ商品
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 長さ(m)1 トラスコ品番836-3064 材質天然ゴム(NR) 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

WAKIゴムシート長巻
エコ商品
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムロール巻
エコ商品
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。 材質NR(天然ゴム) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)