抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム、粘着材
色ブラック
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)5
長さ(m)1
材質天然ゴム
公差約±5%
使用温度範囲(℃)-10~+60
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム
色ブラック
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質天然ゴム
長さ(m)5
色ブラック
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。
材質天然ゴム(NR)
厚さ(mm)30
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
長さ(m)1
トラスコ品番836-3064
材質天然ゴム(NR)
色黒
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番836-2992
材質天然アメゴム
長さ(mm)300
幅(mm)300
色飴色
質量(g)810
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。
付属品+BK30
トラスコ品番836-3080
材質天然ゴム(NR)
幅(mm)200
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。
トラスコ品番171-1892
材質天然ゴム(NR)
形状正方形
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~70
粘着性無
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)5
長さ(m)1
材質天然ゴム
公差約±5%
使用温度範囲(℃)-10~+60
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。
幅(mm)650
長さ(mm)1000
材質発泡ゴム(天然)
色黒
使用温度範囲-40~70℃
密度0.150±0.03g/cm3
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。
材質天然ゴム(NR)系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+60
用途防音、防振に。
材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。
材質天然ゴム系
幅(mm)250
長さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード