カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
    • ステンレス(7)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(8)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 50(7)
  • 75(2)
  • 100(7)
  • 125(2)
  • 150(7)
  • 175(2)
  • 200(7)
  • 225(2)
  • 250(7)
  • 275(2)
  • 300(7)
  • 325(2)
  • 350(7)
  • 375(2)
  • 400(7)
  • 425(2)
  • 450(7)
  • 475(2)
  • 500(7)
材質
  • SUS303
  • ABS樹脂(10)
  • S50C(14)
  • SS400(14)
  • SUS304(217)
  • SUS316(8)
  • アクリル(91)
  • アルミニウム(16)
  • アルミニウム(A5052)(27)
  • アルミニウム(A5083)(20)
  • ガラス(9)
  • シリコン(13)
  • スチール(9)
  • ナイロン(21)
  • ポリアセタール(POM)(13)
  • ポリエチレン(PE)(15)
  • ポリカーボネート(PC)(25)
  • ポリプロピレン(PP)(14)
  • 塩ビ(PVC)(19)
  • 天然ゴム(NR)(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 5mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,249税込1,374
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mmノーブランド
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ35mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ35mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ25mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ25mmノーブランド
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ15mmノーブランド
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS303プライムプレート6Fノーブランド
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
ゴムシート 5mm特集