最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.15
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0231
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。
光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種として広く用いられています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備
材質ステンレス(SUS304)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-025Φを超え80Φ以下 :+0.25/-080Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0125Φを超え150Φ以下:+1/-0150Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+10mm(外径により変動)
サービス分類オーダー・加工
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0232
関連キーワード