用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
タイプシングル
入数(枚)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
タイプシングル
入数(枚)10
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
タイプシングルフルート
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
ライナーK5
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーC5
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
入数(枚)10
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証認定
ライナーC5
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
100サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱100サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
入数(枚)20
内寸奥行(mm)377
内寸幅(mm)267
外寸法・幅(mm)277
外寸法・高さ(mm)304
外寸法・奥行(mm)387
ライナーK5
内寸高さ(mm)284
1セット(20枚)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
関連キーワード