11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-103 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
530 税込583
翌日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-503 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 シルバー タイプアルミプレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ樹脂プレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質アルミダイカスト製 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
6,398 税込7,038
欠品中

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質銅合金製 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)延長コード 12A×5m
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。 長さ(m)5 コンセント定格12A・125V 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋内用 コンセント1口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)