ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
ねじ長さ(mm)50
外径(Φmm)15
ねじの呼び5.8
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじp1.8粗目ネジ
付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
材質ステンレス/SUS410
頭部(-)六角フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部(±)六角フランジ
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
材質ステンレス/SUS410
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質ステンレス/SUS410
頭部六角フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部皿
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
頭部PAN
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
種別全ねじ
材質鉄/ラスパート処理
頭部PAN
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部皿
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部六角フランジ
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)6
寸法(mm)25
ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)
最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
最強カラープラグ(従来品比)!
最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)5
寸法(mm)22
ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)
最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ねじの呼びMSC12-80
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
1箱(30個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ねじの呼びM42802
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ねじの呼びMD
適合材ALC
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-3
材質ナイロン
下穴径(Φmm)8
適合ねじ4.5/6.2mm
プラグ(mm)Φ8×40
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
十字穴番号#2
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
十字穴番号#2
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
呼びNP-640
直径(Φmm)6
首下長(mm)40
下穴径(Φmm)6
頭径(Φmm)11
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
呼びNPS-650
直径(Φmm)6
首下長(mm)50
下穴径(Φmm)6
頭径(Φmm)11
材質ステンレス
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)8
長さ(mm)50
下穴径(Φmm)10
穿孔深さ(mm)70
トラスコ品番494-1721
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)113.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ