117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ 使用流体水・油・エアー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 測定流体気体・液体 呼びDT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 呼びAT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270°
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー 取付ねじ管用平行ネジ ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 接続ねじ3/8 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 測定流体水・油・空気
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下) 接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5 単位MPa 測定表示時間セットボタンを押してから60秒 測定流体空気 電池CR2032リチウム電池 電池寿命約3年 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。 ケース形状D枠(中心裏株) 質量(g)約120 種類グリセリン入小形圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)35 精度±3%F.S 接続ねじR1/4 材質(ケース)SUS304・生地 保護等級IP65相当 測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 材質(接液部)C3604
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 ケース形状A枠(立型) 種類小形圧力計 呼びAT 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装Crメッキ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (804種類の商品があります)

食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途食品工場及び医薬品工場などに。 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状FE型 呼び1S 精度±1.6%FS
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途食品工場及び医薬品工場などに。 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状FE型 呼び1.5S 精度±1.6%FS
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途食品工場及び医薬品工場などに。 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状FE型 呼び2S 精度±1.6%FS
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約400 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びAT 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500 測定流体気体・液体
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約600 測定流体気体・液体
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0949 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 20A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 20A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0951 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 15A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 15A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2504 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 25A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 25A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 種類小形圧力計 呼びAT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装Crメッキ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約400 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)75 接続ねじG3/8B 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 ケース形状D枠(取付金具) 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDT 外径(Φmm)100 精度±1.5%F.S 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2479 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 15A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 15A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2523 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 25A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 25A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0974 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 15A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 15A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約2400 呼びBU 材質(株)CAC203
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0954 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 20A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 20A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約400 校正証明書なし
1セット
特価
5,650 税込6,215
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)