19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。 材質(本体)鉄/ジオメット 材質(頭)レニー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
14,580 税込16,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1セット(10個)
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)1.4 寸法r(mm)1.6 寸法d1(mm)4.22 寸法d2(mm)3.1 寸法c(mm)0.1 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.6 寸法y(mm)3.7 寸法da(mm)4.9 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)8.4 ねじの呼びST4.2
1袋(45個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)1.4 寸法r(mm)1.6 寸法d1(mm)4.22 寸法d2(mm)3.1 寸法c(mm)0.1 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.6 寸法y(mm)3.7 寸法da(mm)4.9 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)8.4 ねじの呼びST4.2
1袋(46個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(7個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イシハシ精工ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類W 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)ウイットねじ 精度旧JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質hSS-E-PM 精度4H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200個)
6,098 税込6,708
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(20000個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当 タイプ幅狭=スタンダードタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(20ペア)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当 タイプ幅広タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(20ペア)ほか
4,288 税込4,717
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)1.4 寸法r(mm)1.6 寸法d1(mm)4.22 寸法d2(mm)3.1 寸法c(mm)0.1 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.6 寸法y(mm)3.7 寸法da(mm)4.9 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)8.4 ねじの呼びST4.2
1袋(200個)ほか
3,018 税込3,320
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)