25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 精度6H ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2~3
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)150 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)150 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。 ねじの種類M 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数3.5~5 表面処理ノンコーティング 食付3.5~5
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 精度6H ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2~3
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数3.5~5 表面処理TiCNコーティング 食付3.5~5
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 等級JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) 仕様材質:低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1セット
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数3.5~5 表面処理ホモ処理 食付3.5~5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。 精度6H ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2~3
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。 ねじの種類M 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数2~3 表面処理TiCNコーティング 食付2~3
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質超微粒子超硬合金 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質超硬合金 刃数3 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質超微粒子超硬合金 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3088 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3095 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷