カテゴリ
- 機構部品(4)
- アジャスターボルト(4)
絞り込み
ねじの呼び
- 69mm
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(214)
- M4(44)
- M5(12)
- M6(20)
- M8(17)
- M10(17)
- M12(3,596)
- M14(8)
- M16(18)
- M18(4)
- M20(12)
- M22(6)
- M24(5)
- M27(2)
- M30(3)
- M33(2)
- その他(51)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 電着塗装(1)
材質
- 鉄すべて(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- NBK(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m12 1.75」の検索結果

レベリングブロックC型
NBK¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。寸法T(mm)10゜26´RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックA型
NBK¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。仕様1回転当たりのレベル調整量:0.32質量(kg)3.3ストローク(揚程)4寸法L(mm)30寸法H(mm)29寸法A(mm)129許容荷重(kN)7寸法F(mm)62寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)95寸法C(mm)66最高高さ(mm)70寸法P(mm)15寸法M(mm)69寸法N(mm)30寸法O(mm)69寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)10°26´最低高さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)
NBK¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。材質(本体)FC200寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14表面処理カチオン電着塗装寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)
NBK¥33,980~税込¥37,378~1個8日以内出荷人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応