曜日別特売

レベリングブロックC型

レベリングブロックC型 - NBKレベリングブロックC型 - NBK

高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。

寸法T(mm)
10゜26´
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127805C2ED880~853535172
¥16,800
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80127936C4ED15105~1114543215
¥31,300
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128128C3ED15105~1114543215
¥25,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128207C1ED3.366~703029129
¥10,800
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする