レベリングブロックA型
高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
- 仕様
- 1回転当たりのレベル調整量:0.32
- 質量(kg)
- 3.3
- ストローク
- (揚程)4
- 寸法L(mm)
- 30
- 寸法H(mm)
- 29
- 寸法A(mm)
- 129
- 許容荷重(kN)
- 7
- 寸法F(mm)
- 62
- 寸法D(mm)
- 4
- 寸法E(mm)
- 95
- 寸法B(mm)
- 95
- 寸法C(mm)
- 66
- 最高高さ(mm)
- 70
- 寸法P(mm)
- 15
- 寸法M(mm)
- 69
- 寸法N(mm)
- 30
- 寸法O(mm)
- 69
- 寸法I(mm)
- 21
- 寸法J(mm)
- M12×1.75(並目)
- 寸法G(mm)
- 17
- 寸法K(mm)
- 17
- 寸法Q(mm)
- 10°26´
- 最低高さ(mm)
- 66
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ




























