レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)
人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。
遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)
抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
- 寸法S(mm)
- 10°26'
- 寸法D(mm)
- 19
- 寸法E(mm)
- 14
- 寸法B(mm)
- 23
- 寸法C(mm)
- 29.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
機構部品 の新着商品
カテゴリ




























