275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじの呼びM1.4 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(8個)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(18個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1パック(12個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1袋(50個)
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


ねじの呼びM1.4 長さ(mm)4 材質黄銅 表面処理生地(または標準)
1箱(500本)
7,898 税込8,688
翌日出荷

材質 寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31 表面処理亜鉛黒 先端形状剣先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
8,098 税込8,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 先端形状剣先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31 表面処理3価ブラック 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 種別先タップ 精度表記STD
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)