黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10
材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき
ねじピッチ(mm)1.5
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)80
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)25
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM10
ねじ長さL1(mm)20
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)58
寸法L1(mm)39
寸法D1(Φmm)40
寸法L2(mm)26.5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20625
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)76
寸法L1(mm)39.5
寸法D1(Φmm)45
寸法L2(mm)26
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20624
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)
寸法L2(mm)26.5
許容荷重(N)6.9
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)
寸法MM10×15
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)58
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25.5
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21257
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)
質量(g)69
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)26
許容荷重(N)垂直:588
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21255
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)113
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)34
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21256
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
関連キーワード
1
2
次へ