7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec 取付ねじサイズM10×1.0 全長(mm)35.4 最大吸収エネルギー(J)2.2 ストローク(mm)6.4 材質(本体)鋼材 質量(g)12 構造固定式 最大推進力(N[kgf])89 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式ダッシュポット式
1本
2,598 税込2,858
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec 取付ねじサイズM10×1.0 全長(mm)42.6 最大吸収エネルギー(J)2.2 ストローク(mm)6.4 材質(本体)鋼材 質量(g)13 構造固定式 最大推進力(N[kgf])89 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式ダッシュポット式
1本
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)