ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
表面処理クロメート
セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
セット内容フリップアンカー・ブッシュ
表面処理クロメート
適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
セット内容フリップアンカー・ブッシュ
表面処理クロメート
適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
表面処理クロメート
セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
ねじの呼びM10
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)110
下穴径(Φmm)17
ねじ長さ(mm)79
付属品座付ナット
トラスコ品番491-6573
質量(g)81.6
締付板厚(mm)1~10
プレート長さ(mm)55
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)6.4
必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
材質ステンレス
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です
材質ステンレス
適合母材中空壁
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
ねじの呼びM10
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.5
適合M10用
下穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など
材質(ゴム)天然ゴム(NR)
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400
接続方式めねじ・プレート
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度47°
適合用途防振
関連キーワード