チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)129
寸法L(mm)51
ねじ径M10
寸法d(mm)20
使用荷重(kg)320
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法W(mm)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2080
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)149
寸法L(mm)50
ねじ径M-10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法W(mm)35
使用荷重(kN)3.72
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード