25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。 材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
1個(100本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール平ナット
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
材質HSSV ねじの種類TC-SL-TF 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 厚さ(mm)取付物:1~5 ねじ長さ(mm)20
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10200
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B140 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B140 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B125 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B140 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B140 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B132 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D8.9 CM10×1.5 B120 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

1個
299 税込329
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。 材質ステンレス(SUS410) ねじ長さ(mm)20 取付け物厚(mm)1~5
1セット(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)