カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,774)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ナットナット(1,595)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ボルトボルト(58)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ワッシャー・スペーサーワッシャー・スペーサー(48)
  • 自動車補修部品(14)
    • 【自動車補修部品】排気系・内外装部品排気系・内外装部品(14)
  • 物流用品(114)
    • 【物流用品】キャスターキャスター(2)
  • タイヤ・足回り(6)
    • 【タイヤ・足回り】タイヤ・ホイール付属部品タイヤ・ホイール付属部品(6)
  • 機構部品(189)
    • 【機構部品】金型用部品、位置決め部品金型用部品、位置決め部品(40)
  • バイク部品(29)
  • 切削工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,230)
  • Modes(12)
  • TRUSCO(65)
  • 八幡ねじ(37)
  • スーパーツール(10)
  • ポップリベット・ファスナー(3)
  • 冨士精密(71)
  • エスコ(67)
  • イマオコーポレーション(54)
  • OHSATO(大里)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • 水本機械製作所(27)
  • コノエ(26)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
  • 巴工業(26)
  • 紀州ファスナー(21)
  • 由良産商(20)
  • ナベヤ(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
ねじの呼び
  • M10
  • M3(796)
  • M4(1,159)
  • M5(1,343)
  • M6(1,841)
  • M8(2,095)
  • M12(2,055)
  • M14(661)
  • M16(1,309)
  • M18(420)
  • M20(1,001)
  • M22(454)
  • M24(626)
  • M27(217)
  • M30(371)
  • M36(222)
  • W5/16(161)
  • W3/8(343)
  • W1/2(249)
  • W5/8(153)
材質
  • ステンレスすべて(345)
  • SUS303(14)
  • SUS304(244)
  • SUS310S(7)
  • SUS316(11)
  • SUS316L(20)
  • チタン(12)
  • 亜鉛合金ダイカスト(7)
  • 樹脂すべて(56)
  • ポリカーボネート(PC)(7)
  • レニー(RENY)(5)
  • 鉄すべて(1,103)
  • S45C(155)
  • SCM435(9)
  • SS400(13)
  • SUM22L(12)
  • SWCH(5)
  • SWCH10R(5)
  • SWRM(7)
  • 黄銅(真鍮)(39)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(21)
  • 0.8(2)
  • 1(49)
  • 1.25(337)
  • 1.33(19山)(2)
  • 1.5(1,044)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • その他(18)
表面処理
  • 3価クロメート(29)
  • 3価ブラック(79)
  • 3価ホワイト(154)
  • その他(6)
  • クロメート(172)
  • クローム(49)
  • スズコバルト(6)
  • ダクロタイズド(4)
  • デルタプロテクト(5)
  • ドブメッキ(23)
  • ニッケル(94)
  • パシペート(4)
  • パーカー(37)
  • ユニクロ(154)
  • 溶融亜鉛メッキ(17)
  • 生地/未処理(154)
  • 茶ブロンズ(27)
  • 黒亜鉛(65)
  • 黒染め(19)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
ねじ山種類
  • その他(1)
  • メートル並目(504)
  • メートル細目(308)
その他・メートル並目・メートル細目
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 14(67)
  • 15.73(2)
  • 16(8)
  • 17(382)
  • 17.77(2)
  • 19.6(3)
  • 22(1)
8・14・15.73・16・17・17.77・19.6・22
規格
  • 1種(317)
  • 2種(154)
  • 3種(106)
  • 4種(1)
1種・2種・3種・4種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(224)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(796)
M4(1,159)
M5(1,343)
M6(1,841)
M8(2,095)
M10
M12(2,055)
M14(661)
M16(1,309)
M18(420)
M20(1,001)
M22(454)
M24(626)
M27(217)
M30(371)
M36(222)
W5/16(161)
W3/8(343)
W1/2(249)
W5/8(153)
ねじの呼びをもっと見る
ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(ステンレス)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付止めねじ) 八幡ねじねじセット(六角穴付止めねじ)八幡ねじ
8,898税込9,788
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(ばね座金)(ステンレス)八幡ねじ
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(20)、ばね座金 4(20)、ばね座金 5(20)、ばね座金 6(16)、ばね座金 8(16)、ばね座金 10(16)、ばね座金 12(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)八幡ねじ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
180税込198
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
350税込385
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカテーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプユニカ
16,980税込18,678
1箱(20本)
翌々日出荷
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
20,980税込23,078
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ユニクロ 袋ナット M10(10個入り) OHSATO(大里)ユニクロ 袋ナット M10(10個入り)OHSATO(大里)
249税込274
1個
翌々日出荷
ユニクロメッキを施した袋ナットです。
トラスコ品番513-6629材質鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキねじの呼びM10
袋ナット 共立電機袋ナット共立電機
769税込846
1箱(10個)
翌々日出荷
-
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
9,998税込10,998
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドブトルコンアンカー 大阪魂ドブトルコンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
SUSナット(1シュ(ゴクボソ 大阪魂SUSナット(1シュ(ゴクボソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質ステンレス
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
ボブナット BOB 小箱(鉄) ボーセイボブナット BOB 小箱(鉄)ボーセイ
24,660税込27,126
1箱(250本)
3日以内出荷
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイセルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)ボーセイ
18,710税込20,581
1箱(250本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)ボーセイ
29,780税込32,758
1箱(250本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
5日以内出荷
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策【使用上の注意】・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
種別六角ナット用カバーキャップ材質/仕上PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角
JOY袋ナット 小箱 丸エム製作所JOY袋ナット 小箱丸エム製作所
4,280税込4,708
1箱(150本)
翌々日出荷
プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。景観デザイン性がある袋ナットです。
用途デザイン性を求める施工に。材質樹脂ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ダイドーハント カラー六角ナット 黒〈4個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー六角ナット 黒〈4個入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
666税込733
1パック(4個)
翌日出荷から翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途片面取りの六角ナットです。1種材質スチールナット1種
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
629税込692
1パック(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
314税込345
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
3点セット サカタ製作所3点セットサカタ製作所
4,398税込4,838
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
パッキンフェルト+防水材
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
179税込197
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭HEICO(ハイコ)
9,998税込10,998
1箱(200組)
9日以内出荷
ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
コンビワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ)コンビワッシャー スチール 幅狭HEICO(ハイコ)
12,980税込14,278
1箱(200組)
9日以内出荷
お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
六角軸ステンレス用スパイラルタップ ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップライト精機
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。
用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSSco軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用タップ・止り穴用下穴径(Φmm)5コーティングコバルトコーティング
HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ナットタップです。
用途被削材:鋼。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ナットタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ナットタップ)ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ナットタップです。
用途被削材:鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)271精度7GRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,510税込1,661
1袋(10個)
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種小形 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種小形 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した小型六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類小形ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
...