パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
メッキユニクロ
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949JE-10
材質鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC23~28
ねじの呼びM10
六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
溝数6
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
溝数6
関連資料(0.15MB)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格1種
寸法S(mm)17
表面処理生地
寸法m(mm)12
ねじの呼びM10
ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM10
材質黄銅ナイロン
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
規格1種
寸法S(mm)17
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
規格1種
表面処理亜鉛黒
材質鉄
規格1種
表面処理グリーンクロメート
ねじ山種類メートル並目
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
色黒
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。
仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm
材質ステンレス
質量(g)30
ねじの呼びM4/10
1セット
¥330
税込¥363
6日以内出荷
割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理クロメート
寸法n(mm)2.8
寸法w(mm)8
ピンサイズ(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)約16.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
関連キーワード