ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M10用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M10用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
材質ステンレス
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
材質ステンレス
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)110
下穴径(Φmm)17
ねじ長さ(mm)79
付属品座付ナット
トラスコ品番491-6573
質量(g)81.6
締付板厚(mm)1~10
プレート長さ(mm)55
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)6.4
必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
RoHS指令(10物質対応)対応
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径M10
適合ドリル径(mm)17
引張強度N(kgf)980(100)
最小中空幅(mm)57
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)203
車輪幅(mm)14
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です
材質ステンレス
適合母材中空壁
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます
材質スチール
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番160-4141
全長(mm)0
質量(g)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
毛材メッキより線
適合材各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)Φ30
線径(mm)0.25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード