材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)22
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
材質鉄
表面処理生地
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)22
表面処理三価ブラック
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじの呼びM10
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法D(mm)22
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SS400
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
形状Sタイプ(セレート付)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
関連キーワード