材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径外径M10×1.25
質量(kg)1.2
クランプ範囲(mm)0~100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M10-1.25
アズワン品番64-7965-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ねじ径内径M10×1.25
質量(kg)1.2
クランプ範囲(mm)0~100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)
仕様6H用メモリ付
RoHS指令(10物質対応)対応
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:105.9987.09。販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトのセット。オフセットカラー使用せずに取付可(一部、取付不可キャリパー有)。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60。長さ:60
長さ(mm)60
ねじピッチ1.25
関連規格品番:220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60
ねじサイズM10
1個
¥1,698
税込¥1,868
32日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
M10-45 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
M10-35 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
M10-25 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
いたずら防止用ナット。
独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。
特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。
TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質ステンレス A2
仕様意匠登録第1546833号
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
M10-50 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
M10-30 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
M10-40 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
関連キーワード