カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(165)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
  • 切削工具(108)
  • 機構部品(41)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(9)
  • 18(3)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 30(11)
  • 35(10)
  • 40(16)
  • 45(8)
  • 50(7)
  • 55(4)
  • 60(6)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(3)
  • 90(2)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 3.1mm(18)
  • M2(40)
  • M2.6(22)
  • M3(4,695)
  • M4(145)
  • M5(133)
  • M6(226)
  • M8(151)
  • M12(166)
  • M14(58)
  • M16(74)
  • M18(24)
  • M20(44)
  • M22(28)
  • M24(96)
  • M27(35)
  • M30(29)
  • W3/8(27)
  • その他(23)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(31)
  • SUS304(23)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(9)
  • FRP(1)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • ポリアセタール(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(92)
  • S45C(3)
  • SCM435(8)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(13)
  • 1.25(18)
  • 1.5(74)
  • 1.75(1)
  • その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・その他
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(7)
  • 3価ユニクロ(3)
  • クロメート(8)
  • クローム(2)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • スズコバルト(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(9)
  • ユニクロ(11)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(12)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(120)
  • エスコ(5)
  • Modes(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TDT(田野井)(11)
  • 三星産業貿易(10)
  • TRUSCO(9)
  • 八幡ねじ(8)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • 由良産商(6)
  • ユニカ(5)
  • イシハシ精工(4)
  • サンコーテクノ(4)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 旭化成(3)
  • ボーセイ(3)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・Modes・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・TDT(田野井)・三星産業貿易・TRUSCO・八幡ねじ・TOZEN(トーゼン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ユニカ・イシハシ精工・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・旭化成・ボーセイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    478税込526
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    718税込790
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M3-M12 タップセット(HSS) エスコ

    M3-M12 タップセット(HSS)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
    材質HSS質量(g)650ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • ゼツエンロスナW(M3 大阪魂

    ゼツエンロスナW(M3

    大阪魂
    1,027税込1,130
    1個
    翌々日出荷
    絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
  • W3/8・M10ワッシャー 南電機

    W3/8・M10ワッシャー

    南電機
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    材質種類平座金(ワッシャー)ねじの呼びW3/8・M10
  • W3/8・M10スプリングW 南電機

    W3/8・M10スプリングW

    南電機
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)ねじの呼びW3/8・M10
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    829税込912
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 3カ-W S45C ハイテンションW(M10 大阪魂

    3カ-W S45C ハイテンションW(M10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)5寸法D(mm)30
  • Tタイプ ノブナット Φ39 M10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ39 M10

    三星産業貿易
    129,800税込142,780
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0386材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • Gタイプ ノブナット Φ45 M10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブナット Φ45 M10

    三星産業貿易
    76,980税込84,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0346材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×35

    三星産業貿易
    61,980税込68,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0329材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×45

    三星産業貿易
    64,980税込71,478
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0331材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×20

    三星産業貿易
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0326材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×50

    三星産業貿易
    75,980税込83,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0332材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30

    三星産業貿易
    59,980税込65,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0328材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15

    三星産業貿易
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0325材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40

    三星産業貿易
    65,980税込72,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0330材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • M10x25mm 35mm径 リングボルト エスコ

    M10x25mm 35mm径 リングボルト

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×25

    三星産業貿易
    58,980税込64,878
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0327材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • Uボルト (ステンレス) 大阪魂

    Uボルト (ステンレス)

    大阪魂(82件のレビュー)
    448税込493
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(76件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット(ステンレス) 大阪魂

    袋ナット(ステンレス)

    大阪魂(81件のレビュー)
    639税込703
    1パック(8個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上ステンレスねじ山種類メートル並目
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • SKSハンドタップ 早坂精密工業

    SKSハンドタップ

    早坂精密工業(110件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • 袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    袋ナット(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質表面処理ユニクローム
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(28件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷
    表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(7件のレビュー)
    679税込747
    1パック(19個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム種類テーパーワッシャー表面処理ユニクローム