カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 小ねじ(2)
    • 六角ボルト(2)
  • 自動車補修部品(3)
    • 自動車用小ねじ(2)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(9)
  • 50(7)
  • 55(6)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(5)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(7)
ねじの呼び
  • M10
  • M3(1,875)
  • M3.5(14)
  • M4(59)
  • M5(74)
  • M6(96)
  • M8(83)
  • M12(34)
  • M14(19)
  • M16(19)
  • M18(11)
  • M20(19)
  • M22(12)
  • M24(71)
  • M25(34)
  • M27(51)
  • M30(16)
  • M33(21)
  • M36(13)
  • M42(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(16)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • Modes(3)
  • エスコ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • TRUSCO(1)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • 由良産商(4)
  • ユニカ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • YFS(1)
大阪魂・Modes・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・由良産商・ユニカ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・八幡ねじ・SK(新潟精機)・NGK(日本特殊陶業)・三星産業貿易・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・YFS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 25」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ Modes

    小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ

    Modes(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥478~税込¥526~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M10x25mm 35mm径 リングボルト エスコ

    M10x25mm 35mm径 リングボルト

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×25

    三星産業貿易
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0327材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂

    袋ナット(鉄/クローム)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1パック(25個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
  • 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングスパイラルタップ AU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥669税込¥736
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商

    10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工