15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスコ品番EA638BQ-10 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)35 ねじ径M10 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)60 ねじ長さ(mm)25 リング内径(Φmm)35
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(6本)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0327 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部おねじ(段付) 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)