絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 5mm(5)
- M1.6(4)
- M2(10)
- M2.6(6)
- M3(13)
- M4(18)
- M5(841)
- M6(22)
- M8(19)
- M12(15)
- M14(11)
- M16(15)
- M18(10)
- M20(31)
- M22(9)
- M24(9)
- M27(11)
- M30(11)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(1)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(7)
- 22(2)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(2)
頭部形状

なべ(1)

ショルダーボルト(1)

フランジボタン(1)

六角(1)

六角穴付き(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(3)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
種別
全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(7)
1.5
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(5)
- エスコ(1)
- 日産ネジ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 互省製作所(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・NGK(日本特殊陶業)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・互省製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m5 20」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(18個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD