157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 材質スチール 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-12 材質ステンレス 穴径(Φmm)12.1 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)12.1 寸法c2(mm)35 リング厚(mm)14
1個
1,320 税込1,452
当日出荷


首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様六角ナット、丸ワッシャー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 仕上三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-12 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)28 使用荷重(kg)220 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)200 ねじの呼びM12
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質 内径(Φmm)30 ねじ径M12 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)220 ねじ径(mm)M12×22 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)30
1個
515 税込567
翌日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様専用キー付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10 質量(kg)0.2 ねじ径M12 使用荷重(t)0.75 ねじ径(mm)M12×18 塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷



一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。 表面処理ユニクロメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
395 税込435
翌日出荷