リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1313
材質スチール
質量(kg)0.12
ねじ径(mm)M12
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)2.16
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
エスコ品番EA638SR-4
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質スチール
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)50
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)130
寸法L(mm)22
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)30
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)51
寸法H2(mm)26
ねじ寸法MM12
寸法D4(Φmm)25
ナット幅(mm)19
ナット高H(mm)10
使用荷重(N)2.16
寸法MM12
タキゲンコード10772
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
エスコ品番EA638SN-12
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-12
材質ステンレス
穴径(Φmm)12.1
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)12.1
寸法c2(mm)35
リング厚(mm)14
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1585
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)30
寸法H(mm)51
寸法A(mm)25
ねじ径(mm)M-12
寸法D(mm)10
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)2.16
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)30
ねじ径M12
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)220
ねじ径(mm)M12×22
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-34
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)30
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)340
ねじ径(mm)M12
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様専用キー付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10
質量(kg)0.2
ねじ径M12
使用荷重(t)0.75
ねじ径(mm)M12×18
塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-12A
材質ステンレス
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-63
材質ステンレス
ねじ径(mm)M12
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-12
ねじ径(mm)M12
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-12
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)28
使用荷重(kg)220
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)200
ねじの呼びM12
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-12
材質ステンレス
質量(g)64
穴径(Φmm)12.1
ねじ径(mm)M12
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)35
リング厚(mm)14
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)50
エスコ品番EA638SN-53
材質スチール
ねじ径(mm)M12
表面処理三価クロムメッキ
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番318-0750
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)50
寸法H(mm)74
ねじ径M12
寸法A(mm)30
寸法S(mm)16
寸法D(mm)12
寸法B(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
関連キーワード