29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)10 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 許容荷重(kg)100 寸法a(mm)10 ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-191 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-187 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-182 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-135 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)50
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-3 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.516 車輪幅(mm)32 軸長(mm)20 全高(mm)133 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)