両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12
材質S45C
ねじピッチ1.75
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。
材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B132
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B125
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE
溝数4
全長L(mm)100
ねじの種類SL-TF-1.5P
表面処理TiCN
食付1.5C
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本
トラスコ品番317-4154
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)【取付物】1~7
全長(mm)70
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)50
最大引張荷重(kN)18
ねじの呼びM12
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B120
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B140
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV
ねじの種類LT-SL-TF
表面処理TiCN
関連キーワード