カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイワアドテック(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ナベヤ(1)
  • ひめじや(1)
ねじの呼び
  • M12
  • M1.4(2)
  • M1.7(2)
  • M2(1)
  • M3(3)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(11)
  • M8(7)
  • M10(4)
  • M16(3)
  • M20(3)
  • M24(5)
  • M30(2)
  • M32(2)
  • M36(2)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 25(1)
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(1)
  • 18(1)
1.75・18
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • ニッケル(1)
3価クロメート・ニッケル
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
ねじ穴寸法
  • No.4(1)
No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メガネ ネジ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
55,240税込60,764
1ケース(600個)
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック脚止め金具(ステンレス)ダイワアドテック
539税込593
1個
当日出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
脚止め金具 ダイワアドテック脚止め金具ダイワアドテック
289税込318
1個
当日出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
519税込571
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)604寸法L(mm)200ねじ径M12寸法d(mm)20寸法L1(mm)320使用荷重(kg)700寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)30
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら