38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(60個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴
1パック(10本)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質SCM435 寸法r(mm)0.6 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

表面処理クロメート 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴
1パック(1本)ほか
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質SCM435 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)4.3 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)8 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)9.15 寸法W(mm)1.8 頭部形状六角穴付き皿 寸法b(mm)36 寸法K(mm)7.44 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)26.88 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(1個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
10,900 税込11,990
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)