カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • ボルト(31)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 吊・支持金具(7)
  • 物流用品(3)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アカギ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 水本機械製作所(9)
  • SUNCO(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • 旭化成(1)
  • エスコ(1)
  • ハイロジック(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • Wichard(1)
ねじの呼び
  • M12
  • 1/4(9)
  • 5/16(10)
  • 3/8(16)
  • 1/2(11)
  • 5/8(5)
  • M4(11)
  • M5(13)
  • M6(52)
  • M8(47)
  • M10(64)
  • M16(29)
  • M20(20)
  • M24(6)
  • W1/4(14)
  • W5/16(6)
  • W3/8(70)
  • W1/2(47)
  • W5/8(13)
  • その他(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCOU字 角ワッシャー(スチール) ユニクロムSUNCO
7,798税込8,578
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCOU字 角ワッシャー(スチール) メッキなしSUNCO
6,198税込6,818
1箱(100個)
翌々日出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCOU字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
669税込736
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
799税込879
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス強力Uボルト(SUS316L) Wichardステンレス強力Uボルト(SUS316L)Wichard
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
NC-Uボルト(SU) アカギNC-Uボルト(SU)アカギ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト アカギUボルトアカギ
579税込637
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト TRUSCOUボルトTRUSCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番208-1095セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)332ねじ径M12寸法L1(mm)140寸法D(mm)12寸法L2(mm)52寸法P(mm)60寸法L3(mm)65アズワン品番64-8749-92使用荷重(kN)2.16
Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地) 大阪魂Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(1本)
翌日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目
足長Uボルト(+30(ステンレス/生地) 大阪魂足長Uボルト(+30(ステンレス/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1本)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)呼び100A表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
Uボルト(鋼管用(N付(鉄/ユニクロ) 大阪魂Uボルト(鋼管用(N付(鉄/ユニクロ)大阪魂
789税込868
1箱(1本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
ステンレス Uボルト ハイロジックステンレス Uボルトハイロジック
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ90mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ90mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)197寸法L(mm)107ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)90
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ282mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ282mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3071材質ステンレス質量(g)561寸法L(mm)307ねじ径M12ねじ長さ(mm)50寸法D(mm)10.72寸法T(mm)50寸法W(mm)282
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm水本機械製作所
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3070材質ステンレス質量(g)462寸法L(mm)252ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)232
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ182mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ182mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3069材質ステンレス質量(g)373寸法L(mm)200ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)182
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ154mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ154mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3068材質ステンレス質量(g)318寸法L(mm)175ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)154
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ129mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ129mm水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)274寸法L(mm)150ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)129
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ116mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ116mm水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)243寸法L(mm)131ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)116
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ103mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ103mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)45ねじ径M12材質ステンレス質量(g)225寸法L(mm)119寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)103
U字角ワッシャー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(100個)
翌日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理生地
U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ドブ
Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1個
翌日出荷
材質ねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)35寸法E(mm)35表面処理生地ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地)大阪魂
549税込604
1個
翌日出荷
材質ねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)25寸法E(mm)25表面処理生地ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
Uボルト 船舶用 B形(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 船舶用 B形(鉄/ドブ)大阪魂
839税込923
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト 船舶用 B形(ステンレス) 大阪魂Uボルト 船舶用 B形(ステンレス)大阪魂
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
ねじ長さ(mm)25ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.75呼び寸法80A寸法H(mm)110寸法E(mm)25寸法R(mm)46関連資料(0.12MB)鋼管外径(mm)89.1ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
529税込582
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)大阪魂
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
839税込923
1箱(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)大阪魂
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら