33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造固定式 最大衝突速度(m/s)0.7
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金 構造固定式 オリフィス方式リニア式
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
1個
239 税込263
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など 材質アルミニウム 表面仕上げ黒アルマイト処理 使用温度範囲(℃)-10~+80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60 偏角(°)1以下
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
509 税込560
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当 ねじ規格細目、細目
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
519 税込571
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)9.8 構造調整式 取付ねじサイズM16×1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
179 税込197
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)クイックプラグカップリング
エコ商品
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD CADデータあり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
819 税込901
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD CADデータあり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
819 税込901
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)