用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用
材質高速度鋼(HSS-E)
被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼
タップの等級JIS級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
加工ねじメートルねじ
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
材質HSSE
食付長さ5山
表面処理ホモ処理
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)ステンレスSUS303
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
穴タイプ【加工穴】止り穴
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
溝数3
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度STD
食付4P
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ハンドタップセットです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
関連キーワード
1
2
次へ