60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部めねじ 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,552 税込1,707
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)80 ねじ寸法M16×2 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK バーノブ
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM16 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM16×2 色(本体)ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
759 税込835
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブ
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションALCK アルミクロスノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(めねじ)
材質(本体)アルミニウム合金 種類多角形 取付部めねじ 色(本体)シルバー 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミハンドノブ ALHK
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし) 材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨 タイプメネジ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NT
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 材質(ピン)鋼材S45C 色(本体)黒色 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ(タップ穴) Z-T
材質(本体)鋳鉄FC200 材質(取付部)鋳鉄FC200 取付部めねじ(段付) 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(おねじ) PK-L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-14 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)35 寸法A(Φmm)80 色(本体)ブラック ねじの呼びM16 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)30 材質(取付部)FC200
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ (ノブ)黒 種類多角形
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)