両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9082
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)75
質量(g)170
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3608
高さ(mm)20
質量(g)62
二面幅(mm)24
適合ボルト径M16
フランジ径D(Φmm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9079
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)175
質量(g)310
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ねじ径M16
トラスコ品番837-9080
全長(mm)200
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9078
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)270
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9077
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)240
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9076
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)200
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9081
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)50
質量(g)140
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1本
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)160
寸法B1(mm)19
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
エスコ品番EA948EC-16
全長(mm)217
ねじ径(mm)M16×32
最小全長(mm)217
先端形状ネジ付
1個
¥8,210
税込¥9,031
当日出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-07
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-54
ボルト寸法M16×120
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-08
ボルト寸法M16×55
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-94
1個
¥8,640
税込¥9,504
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-50
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-49
ボルト寸法M16×45
1個
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-48
ボルト寸法M16×40
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-91
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-09
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-53
ボルト寸法M16×80
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-51
ボルト寸法M16×60
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-93
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-52
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-95
ボルト寸法M16×75
1個
¥6,920
税込¥7,612
8日以内出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-06
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-93
1個
¥7,980
税込¥8,778
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7959-98
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ