101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(4000個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(50個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1箱(6000個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エスコ品番EA949NT-230 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-235 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エスコ品番EA949NT-233 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-237 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-232 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-233
1個
840 税込924
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)15 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-236
1個
885 税込974
当日出荷

1個
840 税込924
欠品中

エスコ品番EA949NU-230 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

材質黄銅 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(7000個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ねじ径M2.3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-234
1個
885 税込974
当日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エスコ品番EA949NT-231 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-238 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)25 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-234
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)30 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-239
1個
885 税込974
翌日出荷

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ねじの呼びM2.3 長さ(mm)15 頭部形状ナベ組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 種類P=2 寸法a(mm)2 寸法d1(mm)(最大)4.6 寸法K(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(Φmm)4
1箱(2000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(100個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(50個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1パック(100個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)