44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


1パック(2個)
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
材質ハイス ねじの種類M 表面処理ホモ処理 食付2P
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

仕様スリ割無専用 対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-B RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2500個)
31,980 税込35,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(50個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(50個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1パック(3個)
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2000個)
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



材質黄銅 表面処理生地(または標準) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(11個)
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1箱(5000個)
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
1袋(26個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自由巻数(±1/4)6 3/8 タップ下穴径最大(Φmm)2.69 自由外径最大(Φmm)3.52 ねじの呼びM2.5-0.45
1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ0.45 長さ(mm)2.5 材質リン青銅 自由巻数(±1/4)3-3/4 表面処理生地 自由外径最大(Φmm)3.49 自由外径最小(Φmm)3.24
1箱(100個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

1箱(8000個)
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(4000個)
259,800 税込285,780
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)(最大)1.4 材質ステンレス 寸法A(mm)6.4 寸法F(mm)4.8 寸法D(mm)4.25 寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
翌日出荷

1箱(1000個)
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)