カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(97)
    • 小ねじ(20)
    • マイクロねじ(4)
    • 止めねじ(2)
  • 切削工具(40)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(53)
  • エスコ(20)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(22)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • 廣杉計器(11)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • ツガミ(2)
  • 日本スプリュー(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • インサート(1)
  • ボサード(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
ねじの呼び
  • M2.6
  • M1.4(65)
  • M1.6(61)
  • M2(2,463)
  • M2.5(100)
  • M3(262)
  • M4(338)
  • M5(336)
  • M6(378)
  • M8(371)
  • M10(391)
  • M12(372)
  • M14(440)
  • M16(927)
  • M18(116)
  • M20(313)
  • M22(139)
  • M24(255)
  • M27(99)
  • M30(110)
長さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(16)
頭部形状
(8)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(11)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ジュラコン(R)(4)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(36)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(34)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • クローム(6)
  • ニッケル(12)
  • ノンクローム(2)
  • パーカー(2)
  • ブラック(1)
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛黒(4)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地(5)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・無電解ニッケル・生地・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(1)
  • 0.45(56山)(57)
0.45・0.45(56山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m2」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
ステン スプリュ- P=0.45 大阪魂ステン スプリュ- P=0.45大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(4000個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップ S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P関連資料(0.4MB)
六角ナット DIN ボサード六角ナット DINボサード
4,498税込4,948
1箱(1000個)
3日以内出荷
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの種類ナット
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
標準インサート(E-サート)並目 ツガミ標準インサート(E-サート)並目ツガミ
5,498税込6,048
1袋(50個)
5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
6,398税込7,038
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(53件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)20頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-267
M2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-266材質真鍮長さ(mm)15ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2.6x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.6x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-265
M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本) エスコM2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-264材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-263
M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-262
M2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ(1件のレビュー)
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本) エスコM2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-269材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本) エスコM2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)25頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-268
M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本) エスコM2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-266材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-265
M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本) エスコM2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-264材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-263材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-262材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-261材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状ナベ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら