材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-235
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-230
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-233
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-237
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-233
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-236
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-232
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-231
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NU-230
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-234
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
エスコ品番EA949NT-231
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-238
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-232
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-234
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.3
長さ(mm)30
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-239
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
種類P=2
寸法a(mm)2
寸法d1(mm)(最大)4.6
寸法K(mm)1.5
寸法m(mm)2.4
寸法dk(Φmm)4
1箱(2000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
規格2種
ねじの種類ナット
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類M
食付5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
関連キーワード
1
2
3
次へ