150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(6個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(5個)
539 税込593
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


エスコ品番EA949NT-269 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-263 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-264 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)6 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-262
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NT-266 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
欠品中

エスコ品番EA949NT-262 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-267 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-261 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)25 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-268
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-265
1個
885 税込974
当日出荷

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 材質高速度鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(5000個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-260 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-264 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-267
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-103 材質ポリカーボネート 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)4 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-260
1個
885 税込974
翌日出荷