カテゴリ

  • 建築金物(92)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • BEST[金物](73)
  • 大阪魂(48)
  • MK(丸喜金属本社)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • OHSATO(大里)(4)
  • ラクテム(4)
  • TRUSCO(3)
  • 川喜金物(SOWA)(3)
  • ノーブランド(2)
  • 末広金具(SUEHIRO)(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ハイロジック(1)
  • 天野製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿木ネジ 3.5」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,800税込3,080
1箱(1500本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
274 ニューラブロック BEST[金物]274 ニューラブロックBEST[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
281 ガードプレート BEST[金物]281 ガードプレートBEST[金物]
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途玄関・勝手口等、ケースロック用長さ(mm)246幅(mm)30厚さ(mm)13ヘアライン
282 ガードプレート BEST[金物]282 ガードプレートBEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途玄関・勝手口等、円筒錠用長さ(mm)180幅(mm)26厚さ(mm)15ホーニング
276N 固定玉片面 BEST[金物]276N 固定玉片面BEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
209 簡易シリンダー本締錠 BEST[金物]209 簡易シリンダー本締錠BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm扉厚:33~45mm付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58
208 シリンダー本締錠 BEST[金物]208 シリンダー本締錠BEST[金物]
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm、64mm扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠厚さ(mm)58
225N 彫込空錠 BEST[金物]225N 彫込空錠BEST[金物]
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレスバックセット:50、64mm扉厚:33~40mm作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST[金物]125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)BEST[金物]
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2
191 兼用旗蝶番 BEST[金物]191 兼用旗蝶番BEST[金物]
549税込604
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2
195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST[金物]195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー)BEST[金物]
999税込1,099
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア長さ(mm)103幅(mm)90.7厚さ(mm)2
195KM 兼用面付旗蝶番 BEST[金物]195KM 兼用面付旗蝶番BEST[金物]
999税込1,099
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
191 兼用旗蝶番 BEST[金物]191 兼用旗蝶番BEST[金物]
639税込703
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2ヘアライン
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
589税込648
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
219税込241
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
579税込637
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
509税込560
1パック(30本)
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス全回転取手 川喜金物(SOWA)ステンレス全回転取手川喜金物(SOWA)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
【用途】床や壁、天井などに使用するハンドルです。
用途【特長】内蔵スプリングが、引手の使用時と収納時のブラツキを押え、床はもちろん、壁、天井にも取り付けられます。仕上サテン仕上
ステンレス回転取手 川喜金物(SOWA)ステンレス回転取手川喜金物(SOWA)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【皿木ネジ】3.5×22仕上サテン仕上
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムパッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
899税込989
1個
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップ ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
皿木ねじ M3.5x38 TOSTEM(LIXIL)皿木ねじ M3.5x38TOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット(100本)
5日以内出荷
適合共通有償品仕様ねじ:100本 M3.5×38用外枠、内付半外の上枠、縦枠用
皿木ねじ3.5x38 20本入 TOSTEM(LIXIL)皿木ねじ3.5x38 20本入TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
皿木ねじ3.5x32 20本入 TOSTEM(LIXIL)皿木ねじ3.5x32 20本入TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(20本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
皿木ねじ3.5x20 20本入(BI-266) TOSTEM(LIXIL)皿木ねじ3.5x20 20本入(BI-266)TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(20本)
12日以内出荷
シルバー材質ステンレス
本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:20本入り TOSTEM(LIXIL)本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:20本入りTOSTEM(LIXIL)
419税込461
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
適合シンフォニーWM、デュオ仕様皿木ねじΦ3.5×38:20本入り
本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:100本入り TOSTEM(LIXIL)本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:100本入りTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
適合シンフォニーWM、デュオ仕様皿木ねじΦ3.5×38:100本入り
義星丁番(リング無) S-492 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-492MK(丸喜金属本社)
759税込835
1枚
4日以内出荷
付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102仕上HLねじ穴数8
義星丁番(リング無) S-472 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-472MK(丸喜金属本社)
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
義星丁番(リング入) S-205 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-205MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上クローム付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
ホーム丁番 MK(丸喜金属本社)ホーム丁番MK(丸喜金属本社)
949税込1,044
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
ラウンド丁番 MK(丸喜金属本社)ラウンド丁番MK(丸喜金属本社)
699税込769
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)ビルド丁番(2R)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ステンレス 角落し 329 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 角落し 329末広金具(SUEHIRO)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品皿木ネジ(3.5Φ×20)8本、受座1個、平受け1枚材質SUS304寸法(mm)240仕上ヘアライン
ステンレス板丁番 末広金具(SUEHIRO)ステンレス板丁番末広金具(SUEHIRO)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアラインねじ穴数6
兼用面付旗蝶番 BEST[金物]兼用面付旗蝶番BEST[金物]
789税込868
1枚
当日出荷
用途軽量室内ドア材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304付属品皿木ネジ3.5×25mm古代ブロンズ取手握り玉
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら